MILWAUKEE foret aspirant SDS-Plus 6 x 136 mm DUST-LOK

Réf.: 2147907 N° de catalogue.: Z782060
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 25.30
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

6 mm
Longueur totale 136 mm
Longueur de travail 100 mm
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 4

Identification et classification

Référence article 2147907
Numéro de catalogue Z782060
EAN / GTIN 4058546287849
Réf. fabricant 4932471156

Description

Description:


  • Perçage efficace sans poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre.
  • Aspire jusqu’à 99 % de la poussière de perçage.
  • Refroidissement actif de la tête de perçage pour une durée de vie prolongée.
  • Conception à 4 taillants pour éviter le blocage du foret en cas de rencontre d’armatures.
  • Précision de rotation et trous parfaitement ronds conformes à la norme PGM.
  • Adaptateur universel pour toutes les aspirations de poussière courantes avec un tuyau ⌀ 32-38 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier