MILWAUKEE foret aspirant SDS-Plus 10 x 136 mm DUST-LOK

Réf.: 2147909 N° de catalogue.: Z782060
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 27.55
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

10 mm
Longueur totale 136 mm
Longueur de travail 100 mm
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 4

Identification et classification

Référence article 2147909
Numéro de catalogue Z782060
EAN / GTIN 4058546287863
Réf. fabricant 4932471158

Description

Description:


  • Perçage efficace sans poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre.
  • Aspire jusqu’à 99 % de la poussière de perçage.
  • Refroidissement actif de la tête de perçage pour une durée de vie prolongée.
  • Conception à 4 taillants pour éviter le blocage du foret en cas de rencontre d’armatures.
  • Précision de rotation et trous parfaitement ronds conformes à la norme PGM.
  • Adaptateur universel pour toutes les aspirations de poussière courantes avec un tuyau ⌀ 32-38 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier