BOSCH PRO Disque Céramique Diamant, 200x25.4 mm

Réf.: 2126248 N° de catalogue.: Z570110
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 66.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 200 mm
Alésage, Ø  25.4 mm

Identification et classification

Référence article 2126248
Numéro de catalogue Z570110
EAN / GTIN 3165140581424
Réf. fabricant 2608602636

Description

Description:

Durent jusqu'à 1,8 fois plus longtemps qu'un disque à tronçonner Bosch Standard for Ceramic - Les professionnels qui découpent régulièrement de la céramique, comme les carreleurs, apprécieront la longévité du disque à tronçonner diamanté PRO Ceramic. La performance et la durabilité du PRO Ceramic reposent sur des grains de diamant de haute qualité sertis dans une matrice métallique de première qualité. Sa conception est destinée à la coupe de carrelage de céramique, ce qui signifie que les professionnels obtiennent une bonne coupe, à tous les coups. Avec alésage de 25,4 mm pour scies circulaires à métaux

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier