BOSCH PRO Disque Céramique Diamant, 115x22.23 mm

Réf.: 2126270 N° catalogue.: Z570110
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 115 mm
Alésage, Ø  22.23 mm

Identification et classification

Référence article 2126270
Numéro de catalogue Z570110
EAN / GTIN 3165140518086
Réf. fabricant 2608602478

Description

Description:

Durent jusqu'à 1,8 fois plus longtemps qu'un disque à tronçonner Bosch Standard for Ceramic - Les professionnels qui découpent régulièrement de la céramique, comme les carreleurs, apprécieront la longévité du disque à tronçonner diamanté PRO Ceramic. La performance et la durabilité du PRO Ceramic reposent sur des grains de diamant de haute qualité sertis dans une matrice métallique de première qualité. Sa conception est destinée à la coupe de carrelage de céramique, ce qui signifie que les professionnels obtiennent une bonne coupe, à tous les coups. Avec alésage de 25,4 mm pour scies circulaires à métaux