{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 16 mm | |
| d1 | M4 | |
| empreinte | fente | |
| Norm ISO | 2009 | |
| matériau | laiton | |
| surface | nickelé | |
| t | 1,3 mm | |
| Forme de tête | Tête fraisée | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| d2 | 8,4 mm | |
| k | 2,7 mm | |
| n | 1,2 mm |
| Référence article | 2098630 | |
| Numéro de catalogue | 2871 | |
| EAN / GTIN | 7612428000154 |