{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 20 mm | |
| d1 | M3 | |
| empreinte | fente | |
| Norm ISO | 2009 | |
| matériau | laiton | |
| surface | nickelé | |
| t | 0,85 mm | |
| Forme de tête | Tête fraisée | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| d2 | 5,5 mm | |
| k | 1,65 mm | |
| n | 0,8 mm |
| Référence article | 2098627 | |
| Numéro de catalogue | 2871 | |
| EAN / GTIN | 7612428000123 | |
| Réf. fabricant | 020097309030020 |