Pack promotionnel Mini-fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Steel, 5 pièces

Réf.: 2023460 N° de catalogue.: GG2289
Fixer le prix 5 Unité (CHF 40,00 / 1 Unité)
Prix HT CHF 185.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 73 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Type de queue HA
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm
Bague de couleur Vert
Sommaire 5
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 2023460
Numéro de catalogue GG2289
EAN / GTIN 4067263091257
Réf. fabricant GG2289 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. Longueur de queue suivant DIN pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.
Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.
Comme 202289.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier