Forets à béton en carbure, ⌀: 6mm

Réf.: 2020246 N° de catalogue.: 786001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HM
  • Norme: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

6 mm
Type d'outils HM
Norme DIN 8039; ISO 5468
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Longueur de travail 60 mm
Longueur totale 100 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 2020246
Numéro de catalogue 786001
EAN / GTIN 4058546404154
Réf. fabricant 4932480130
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.
Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le forage de trous de chevilles avec des perforateurs dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.
Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l’acrylique et la céramique.
Conviennent également pour le forage d’acier trempé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier