Forets à béton en carbure, ⌀: 20mm

Réf.: 2020195 N° de catalogue.: 786001
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HM
  • Norme: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

20 mm
Type d'outils HM
Norme DIN 8039; ISO 5468
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Longueur de travail 95 mm
Longueur totale 160 mm
⌀ queue 12,75 mm
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 2020195
Numéro de catalogue 786001
EAN / GTIN 4058546404413
Réf. fabricant 4932480156
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Avec queue détalonnée à 3 méplats.

Utilisation:

Principalement pour le forage de trous de chevilles avec des perforateurs dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.
Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l’acrylique et la céramique.
Conviennent également pour le forage d’acier trempé.