blum TIP-ON long avec butoir forte 956A1006F noir carbone

Réf.: 2009576 N° de catalogue.: 50434
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 6.02
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

course 37 mm
no-orig 956A1006F
Ø perçage 10 mm
Type d'actionnement Actionner
prof. perçage 76 mm
genre de montage à percer
couleur noir carbone
Exécution TIP-ON Butoir
matériau plastique

Identification et classification

Référence article 2009576
Numéro de catalogue 50434
EAN / GTIN 9009494782271
Réf. fabricant 956A1006F

Description

Description:

  • Pour charnières à ressort*
  • Pas de plaque adhésive nécessaire**
  • À percer Ø 10x76 mm
  • Course d'éjection env. 38 mm
  • Course de réglage de +4/-1 mm