blum TIP-ON long avec butoir forte 956A1006F blanc soie

Réf.: 2009578 N° catalogue.: 50434
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

course 37 mm
no-orig 956A1006F
Ø perçage 10 mm
Type d'actionnement Actionner
prof. perçage 76 mm
genre de montage à percer
couleur blanc soie
Exécution TIP-ON Butoir
matériau plastique

Identification et classification

Référence article 2009578
Numéro de catalogue 50434
EAN / GTIN 9009494782264
Réf. fabricant 956A1006F

Description

Description:

  • Pour charnières à ressort*
  • Pas de plaque adhésive nécessaire**
  • À percer Ø 10x76 mm
  • Course d'éjection env. 38 mm
  • Course de réglage de +4/-1 mm