{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour type de mandrin | 315 mm | |
| Longueur L | 145 mm | |
| Largeur B | 50 mm | |
| Hauteur H | 50 mm | |
| Entraxe a | 30 mm | |
| Entraxe b | 30 mm | |
| Largeur de rainure D | 18 mm | |
| Pour filetages DIN 912 | M14 | |
| Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
| Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
| Référence article | 191107 | |
| Numéro de catalogue | 313745 | |
| EAN / GTIN | 4067263152347 | |
| Réf. fabricant | 313745 315 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |