Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 254

Réf.: 191106 N° catalogue.: 313745
Fixer le prix 3 Unité (CHF 25,98 / 1 Unité)
Prix HT CHF 72.10
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 254 mm
Longueur L 125 mm
Largeur B 40 mm
Hauteur H 40 mm
Entraxe a 30 mm
Entraxe b 30 mm
Largeur de rainure D 16 mm
Pour filetages DIN 912 M12
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 191106
Numéro de catalogue 313745
EAN / GTIN 4062406699307
Réf. fabricant 313745 254
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rainure et denture finement fraisées, non brunies.
Biseautés pour serrage de petit ⌀.
Mors doux rapportés, longs, denture 1,5×60°.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.