GESIPA Rivets aveugles tête fraisée Alu/Acier 4x20 KL 14,5-16,5

Réf.: 1454083 N° de catalogue.: 3508
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
5 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 20 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
k 14
tirage 2 000 kg
Forme de tête Tête fraisée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
D2 7,5 mm
long. assembl. 14,5 mm - 16,5 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 1454083
Numéro de catalogue 3508
EAN / GTIN 4007081302500
Réf. fabricant 1454083