GESIPA Rivets aveugles tête fraisée Alu/Acier 5x8 KL 2-4,5

Réf.: 1433515 N° catalogue.: 3508
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
5 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
k 165
tirage 2 800 kg
Forme de tête Tête fraisée
cisaillement 2 000 N
rivet aluminium AlMg 3
D2 9 mm
long. assembl. 2 mm - 4,5 mm
D1 5 mm

Identification et classification

Référence article 1433515
Numéro de catalogue 3508
EAN / GTIN 4007081302920
Réf. fabricant 1433515