LED-Luminaire encastré Shot 68 L-HP avec câble 2900 K noir

Réf.: 729688 N° de catalogue.: 66772
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 21.18
y compris TAR CHF 0.18
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Kelvin 2 900 K - 2 900 K
Angle de rayonnement 120 degré
valeur RA 85
Profondeur de montage 12,5 mm - 12,5 mm
Type d'éclairage éclairage de fonction
Ø perçage 68 mm
type luminaire
surface noir
couleur de lumière blanc chaud
tension 12 V
puissance 4,3 W
Lumens par mètre 590

Identification et classification

Référence article 729688
Numéro de catalogue 66772
EAN / GTIN 4260455295536
Réf. fabricant 618660

Description

Description:

luminaire rond à encastrer, à percer

intensité lumineuse > 590 lumen

recouvrement opale

câbles de raccordement 150mm + câble de rallonge 2000mm

Champ d'application:

étagères, armoires, éléments hauts de cuisine et plafonds

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier