LED-Luminaire encastré Shot 68 L-HP avec câble 2900 K aspect inox

Réf.: 680121 N° catalogue.: 66772
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 17.73
y compris TAR CHF 0.18
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
634 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Kelvin 2 900 K - 2 900 K
Angle de rayonnement 120 degré
valeur RA 85
Profondeur de montage 12,5 mm - 12,5 mm
Type d'éclairage éclairage de fonction
Ø perçage 68 mm
type luminaire
surface look inox
couleur de lumière blanc chaud
tension 12 V
puissance 4,3 W
Lumens par mètre 590

Identification et classification

Référence article 680121
Numéro de catalogue 66772
EAN / GTIN 4260455294164
Réf. fabricant 618576

Description

Description:

luminaire rond à encastrer, à percer

intensité lumineuse > 590 lumen

recouvrement opale

câbles de raccordement 150mm + câble de rallonge 2000mm

Champ d'application:

étagères, armoires, éléments hauts de cuisine et plafonds