Clés mixtes, Ouverture: 17mm

Réf.: 725807 N° de catalogue.: 613800
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 21.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6003 Joker
Ouverture 17 mm
Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longueur de clé L 190 mm
Hauteur mâchoires max. h1 8 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 13 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 725807
Numéro de catalogue 613800
EAN / GTIN 4013288212733
Réf. fabricant 05020208001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Convient particulièrement pour les espaces restreints. La combinaison de la mâchoire courbée à 7,5° et de la géométrie hexagonale double permet de doubler les points de prise. Le petit angle de reprise dans la mâchoire saisit la vis tous les 15°.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.