Clés mixtes, Ouverture: 24mm

Réf.: 171290 N° de catalogue.: 613800
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 34.85
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6003 Joker
Ouverture 24 mm
Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longueur de clé L 280 mm
Hauteur mâchoires max. h1 12 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 16 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 171290
Numéro de catalogue 613800
EAN / GTIN 4013288218858
Réf. fabricant 05020503001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Convient particulièrement pour les espaces restreints. La combinaison de la mâchoire courbée à 7,5° et de la géométrie hexagonale double permet de doubler les points de prise. Le petit angle de reprise dans la mâchoire saisit la vis tous les 15°.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier