Jeux de clés mixtes, Nombre de clés: 9

Réf.: 725799 N° de catalogue.: 613610
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 73.10
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 725799
Numéro de catalogue 613610
EAN / GTIN 4062406219673
Réf. fabricant 613610 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage :
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier