Clés mixtes, Ouverture: 5,5mm

Réf.: 725775 N° de catalogue.: 613600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5,5 mm
Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longueur de clé L 100 mm
Hauteur mâchoires max. h1 4 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 6 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 725775
Numéro de catalogue 613600
EAN / GTIN 4062406219581
Réf. fabricant 613600 5,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage :
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier