Palpeur rapide d’intérieur numérique, Plage de mesure: 30-50mm

Réf.: 725282 N° de catalogue.: 438965
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 489.96
y compris TAR CHF 0.46

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 43.62 /pcs.
  • CHF 56.43 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Bluetooth®; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 30 mm - 50 mm
Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Répétabilité 0,01 mm
Interface Port USB; Interface Bluetooth®; Port USB
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
⌀ bille en carbure 1 mm
Largeur de rainure minimale 1,2 mm
Profondeur de rainure maximale 7 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 85 mm
Force de mesure 1,1 N - 1,6 N
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Identification et classification

Référence article 725282
Numéro de catalogue 438965
EAN / GTIN 2000000921105
Réf. fabricant L230
Fabricant/personne responsable Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue.
Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de presets préalablement saisies.
Compatible avec l’application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440; adaptateur radio 498954 réf. A5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier