{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 5 mm - 15 mm | |
| Incrément numérique convertible | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Erreur admissible | 0,015 mm | |
| Répétabilité | 0,005 mm | |
| Interface | Port USB; Interface Bluetooth®; Port USB | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 2 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
| ⌀ bille en carbure | 0,6 mm | |
| Largeur de rainure minimale | 0,8 mm | |
| Profondeur de rainure maximale | 2,3 mm | |
| Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 35 mm | |
| Force de mesure | 0,8 N - 1,2 N | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
| Métrologie | numérique | |
| Type de produit | Palpeur rapide d’intérieur |
| Référence article | 725279 | |
| Numéro de catalogue | 438965 | |
| EAN / GTIN | 2000000921075 | |
| Réf. fabricant | L105 | |
| Fabricant/personne responsable | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |