Mandrin de fraisage Performance avec arrosage en bout Type ADB, SA 50 court, ⌀ serrage D1: 10mm

Réf.: 724542 N° de catalogue.: 300398
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 388.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 10 mm
Support SA 50 court
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC; HPC
Longueur de col cote A 63 mm
⌀ ext. D 36,2 mm
⌀ D2 32 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 724542
Numéro de catalogue 300398
EAN / GTIN 4062406245634
Réf. fabricant 300398 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure.
  • Avec 4 canaux d’arrosage.

Avantage(s):

  • Pas d’extraction de la fraise.
  • Contour optimisé, réduction des vibrations.
  • Manipulation aisé frâce au filetage différentiel.
  • Casse de queue d’outils quasiment impossible.
  • Version de précision.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB. Idéal pour le fraisage TPC ou les applications à grande avance. Pas d'extraction de la fraise, concentricité précise, sécurité de process!

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.