Mandrin de fraisage Performance avec arrosage en bout Type ADB, SA 50 court, ⌀ serrage D1: 8mm

Réf.: 724541 N° de catalogue.: 300398
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 388.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support SA 50 court
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC; HPC
Longueur de col cote A 63 mm
⌀ ext. D 29,2 mm
⌀ D2 25 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 724541
Numéro de catalogue 300398
EAN / GTIN 4062406245627
Réf. fabricant 300398 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure.
  • Avec 4 canaux d’arrosage.

Avantage(s):

  • Pas d’extraction de la fraise.
  • Contour optimisé, réduction des vibrations.
  • Manipulation aisé frâce au filetage différentiel.
  • Casse de queue d’outils quasiment impossible.
  • Version de précision.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB. Idéal pour le fraisage TPC ou les applications à grande avance. Pas d'extraction de la fraise, concentricité précise, sécurité de process!

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier