Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 12/1,0mm

Réf.: 723486 N° de catalogue.: 206335
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 228.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 0,2×D; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 12 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 75 mm
⌀ détalonnage min. D5 11 mm
⌀ détalonnage max. D6 11,8 mm
Longueur totale L 119 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,045 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises toriques

Identification et classification

Référence article 723486
Numéro de catalogue 206335
EAN / GTIN 4062406276881
Réf. fabricant 206335 12/1,0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
75
Acier < 1400 N/mm²
P
65
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
100
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances. Pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans différents matériaux.
Avec double angle de dépouille latérale.
Tolérance: Rayon de coupe R1
Dim. rayon 0,1 mm – 1 mm: R1 = ± 0,003 mm.
Dim. rayon > 1,0 mm: R1 = ± 0,005 mm.

Utilisation:

Spécialement conçue pour l'usinage à grande vitesse dans la fabrication de moules et d'outils pour le copiage. Excellents résultats en fraisage à sec.

Remarque(s):

Produit succédant à 206300.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier