Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,1mm

Réf.: 723170 N° de catalogue.: 202295
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 23.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 1,1 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 2 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,02 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,005 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,006 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 723170
Numéro de catalogue 202295
EAN / GTIN 4062406271282
Réf. fabricant 202295 1,1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. Longueur de queue suivant DIN pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.
Outil pour usinage universel.

Remarque(s):

Type HB disponible au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 202297.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier