Chaussures basses noires-rouges MADDOX BOA black-red Low ESD, S3S, Pointure UE: 47

Réf.: 720526 N° de catalogue.: 092241
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 131.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Classe de protection: S3S
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MADDOX
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S3S
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété résistance au carburant
Propriété semelle Semelle Rebound
Pointure UE 47
Couleur noir-rouge
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 720526
Numéro de catalogue 092241
EAN / GTIN 4030839353271
Réf. fabricant 729151-47
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes et sportives MADDOX, look sneakers.
  • Tige en suédine et tissu (092236 MADDOX blue).
  • Tige en microfibre hydrophobe et tissu (092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD.
  • Semelle TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antidérapante.
  • Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Equipement ESD.

Chaussures de sécurité à fermeture BOA.
Tige en microfibre hydrophobe et tissu.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier