{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | MADDOX | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Classe de protection | S3S | |
| Matériau coque de protection | Acier | |
| Résistance à la pénétration | Textile | |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Propriété | résistance au carburant | |
| Propriété semelle | Semelle Rebound | |
| Pointure UE | 42 | |
| Couleur | noir-rouge | |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
| Référence article | 720521 | |
| Numéro de catalogue | 092241 | |
| EAN / GTIN | 4030839353226 | |
| Réf. fabricant | 729151-42 | |
| Fabricant/personne responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |