Lame de scie ruban 34×4400, Dents / pouce: 3/4H

Réf.: 700877 N° de catalogue.: 173851
Prix par 1 Unité (CHF 18,45 / 1 Metre)
Prix HT CHF 75.10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 81.18 / 1 Unité
    (CHF 18,45 / 1 Metre)
  • De 5 Unité
    CHF 67.67 / 1 Unité
    (CHF 15,38 / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dents / pouce Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi
  • Angle de coupe: 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS Co 8
Denture combi
Angle de coupe 10 degré
Largeur 34 mm
Epaisseur 1,1 mm
Longueur 4 400 mm
Type de produit Lame de scie ruban

Identification et classification

Référence article 700877
Numéro de catalogue 173851
EAN / GTIN 4062406125011
Réf. fabricant 173851 3/4H
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

GARANT − Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec denture M42 résistante à l'usure et ruban porteur flexible spécial avec résistance du dos accrue.

Utilisation:

Denture variable 0° − Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).
Denture variable 10° − Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).
Denture normale 0° − Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.
Denture normale 10° − Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Remarque(s):

Insertion d'une nouvelle lame : consultez notre manuel d'usinage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.