• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Manuel d'usinage - 2 parties, Langue: DE

Réf.: 194491 N° de catalogue.: 110010
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 24.35
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Langue Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Langue allemand
Type de produit Ouvrage technique

Identification et classification

Référence article 194491
Numéro de catalogue 110010
EAN / GTIN 4045197813152
Fabricant/personne responsable Himmer AG Druckerei, Steinerne Furt 95, 86167 AUGSBURG, Deutschland, www.himmer.de

Description

Exécution:

Le manuel d'usinage est un ouvrage de référence complet, en 2 parties, comprenant des notions de base 110015 et des indications détaillées sur les valeurs de coupe 110020. Les professionnels de l'usinage ambitieux peuvent trouver ici toutes les informations importantes sur les matériaux et leur usinabilité. Un ouvrage compact, couvrant différents fabricants et clairement structuré.