Lame de scie ruban 34×3800, Dents / pouce: 4/6H

Réf.: 700871 N° de catalogue.: 173847
Prix par 1 Unité (CHF 18,29 / 1 Metre)
Prix HT CHF 64.30

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 69.51 / 1 Unité
    (CHF 18,29 / 1 Metre)
  • De 5 Unité
    CHF 57.94 / 1 Unité
    (CHF 15,25 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dents / pouce Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi
  • Angle de coupe: 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS Co 8
Denture combi
Angle de coupe 10 degré
Largeur 34 mm
Epaisseur 1,1 mm
Longueur 3 800 mm
Type de produit Lame de scie ruban

Identification et classification

Référence article 700871
Numéro de catalogue 173847
EAN / GTIN 4062406125547
Réf. fabricant 173847 4/6H
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

GARANT − Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec denture M42 résistante à l'usure et ruban porteur flexible spécial avec résistance du dos accrue.

Utilisation:

Denture variable 0° − Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).
Denture variable 10° − Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).
Denture normale 0° − Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.
Denture normale 10° − Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Remarque(s):

Insertion d'une nouvelle lame : consultez notre manuel d'usinage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier