{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille | 3 | |
| Longueur sans queue | 250 mm | |
| Norme | DIN 7261 | |
| Nombre de limes individuelles | 5 | |
| Type de produit | Limes d'atelier |
| Référence article | 690131 | |
| Numéro de catalogue | 517426 | |
| EAN / GTIN | 4062406122324 | |
| Réf. fabricant | 517426 250 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |