Jeu de limes avec manche bimatière, 5 pièces, dans une trousse, Taille 3, Longueur sans queue: 200mm

Réf.: 690130 N° de catalogue.: 517426
Fixer le prix 5 Unité (CHF 7,61 / 1 Unité)
Prix HT CHF 35.20
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 3
Longueur sans queue 200 mm
Norme DIN 7261
Nombre de limes individuelles 5
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 690130
Numéro de catalogue 517426
EAN / GTIN 4062406122317
Réf. fabricant 517426 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Pour protéger les limes, les jeux sont rangés de manière ordonnée dans une pochette enroulable robuste en nylon.
Les limes protégées d'une mousse ne peuvent pas s'encrasser et la taille ne peut pas s'endommager; cela garantit des performances élevées constantes, des surfaces planes et une durée de vie prolongée.
Taille 3 = demi-douce.
Avec manches bimatières ergonomiques en plastique.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier, alliant longévité et performances de limage élevées.

Livraison:

Jeu de 5 limes (plate, triangulaire, carrée, mi-ronde et ronde).