Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 954231

Réf.: 687782 N° de catalogue.: 952001
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 28.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×24

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×24
Largeur 200 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 5
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 687782
Numéro de catalogue 952001
EAN / GTIN 4062406093693
Réf. fabricant 952001 954231
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier