• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 955245

Réf.: 671344 N° de catalogue.: 952001

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix par Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 5
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 671344
Numéro de catalogue 952001
EAN / GTIN 4062406158392
Réf. fabricant 952001 955245
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier