{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Kelvin | 4 000 K - 4 000 K | |
| Angle de rayonnement | 120 degré | |
| valeur RA | 80 | |
| Profondeur de montage | 12,5 mm - 12,5 mm | |
| Type d'éclairage | éclairage de fonction | |
| Ø perçage | 68 mm | |
| type | luminaire | |
| surface | look inox | |
| couleur de lumière | blanc neutre | |
| tension | 230 V | |
| puissance | 4 W |
| Référence article | 682585 | |
| Numéro de catalogue | 66781 | |
| EAN / GTIN | 4260455294362 | |
| Réf. fabricant | 618584 (ALT 618556) |