• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

LED Luminaire SHOT 68L 230V blanc chaud ressort de fixation

Réf.: 682584 N° de catalogue.: 66781
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 53.38
y compris TAR CHF 0.18
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Kelvin 3 000 K - 3 000 K
Angle de rayonnement 120 degré
valeur RA 80
Profondeur de montage 12,5 mm - 12,5 mm
Type d'éclairage éclairage de fonction
Ø perçage 68 mm
type luminaire
surface look inox
couleur de lumière blanc chaud
tension 230 V
puissance 4 W

Identification et classification

Référence article 682584
Numéro de catalogue 66781
EAN / GTIN 4260455294355
Réf. fabricant 618583 (ALT 618555)

Description

Description:

Luminaire à encastrer rond à percer

Intensité lumineuse > 370 lumen

Recouvrement opale

Câble de raccordement de 90mm avec prise ronde de ø 7mm
Câblage de passage avec prise ronde ø 7mm
Diamètre de prise pour un perçage de 10mm
 

Livraison:

livré avec 2 ressorts de fixation

Champ d'application:

étagères, armoires, murs et plafonds

Notes d'application:

variable via l'installation électrique du maître d'ouvrage
par ex., variateur à coupure de phase Feller n° 40200.LED.FMI.61