Fraises à queue cylindrique HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 20mm

Réf.: 670129 N° de catalogue.: 191581
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 166.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS PM
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 50 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 38 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 54 mm
⌀ de détalonnage D1 19,5 mm
Longueur totale L 104 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,076 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 670129
Numéro de catalogue 191581
EAN / GTIN 4045197973825
Réf. fabricant 191581 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Acier < 500 N/mm²
P
83
Acier < 750 N/mm²
P
64
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
37
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises à plusieurs dents, pour rendement optimal. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Dépouille excentrée. Pour le contournage en passe de finition afin d’obtenir une qualité d’état de surface optimale.

Avantage(s):

Excellents résultats en fraisage à sec.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier