Fraises à queue cylindrique HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 6mm

Réf.: 670122 N° de catalogue.: 191581
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 43.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS PM
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 50 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 21 mm
⌀ de détalonnage D1 5,7 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,016 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 670122
Numéro de catalogue 191581
EAN / GTIN 4045197973757
Réf. fabricant 191581 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Acier < 500 N/mm²
P
83
Acier < 750 N/mm²
P
64
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
37
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises à plusieurs dents, pour rendement optimal. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Dépouille excentrée. Pour le contournage en passe de finition afin d’obtenir une qualité d’état de surface optimale.

Avantage(s):

Excellents résultats en fraisage à sec.