Traçage et sciage, Nombre d'outils: 8

Réf.: 668453 N° de catalogue.: 954895
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 207.00
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×20
Largeur 250 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 8
Exécution avec jeu d’outils
Poids 2,476 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 668453
Numéro de catalogue 954895
EAN / GTIN 2050002004511
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954895: 1 pièce
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. B: 1 pièce
Equerre à chapeau HOLEX 452600 réf. 300×175: 1 pièce
Rapporteur d’angle HOLEX 453000 réf. 120X150: 1 pièce
Pointe à tracer droite en carbure PB 458760 réf. HM: 1 pièce
Réglet de précision en acier HOLEX 461600 réf. 300: 1 pièce
Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce
Monture de scie à métaux GARANT 580400: 1 pièce
Lame de scie à main GARANT 582500 (1 conditionnement = 10 pc.): 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier