Rapporteur d’angle avec secteur gradué ajouré, Secteur gradué-⌀×Longueur branche: 80X120mm

Réf.: 233844 N° de catalogue.: 453000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Secteur gradué-⌀×Longueur branche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 1 degré
Erreur admissible ±30 degrés/minute
Longueur branche 120 mm
⌀ secteur gradué 80 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Etui
Type de produit Rapporteurs d'angles

Identification et classification

Référence article 233844
Numéro de catalogue 453000
EAN / GTIN 4045197205889
Réf. fabricant 453000 80X120
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Secteur gradué, ajouré, demi-rond avec division 0 −180°; lecture 1°. Graduation chromée mate antireflets. Avec vis de blocage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier