Rondelle

Réf.: 649752 N° de catalogue.: 237523
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 0.85
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 10 mm
Epaisseur 1 mm
⌀ int. 5,1 mm
Type de produit Amf rondelle

Identification et classification

Référence article 649752
Numéro de catalogue 237523
EAN / GTIN 4045197808646
Réf. fabricant 237523
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Norme:

DIN 125 B.