Jeu de broches micrométriques ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Type d'attachement: ER40

Réf.: 635835 N° de catalogue.: 237509
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 2,540.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Application de perçage: Sortie en biais; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage transversal
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement ER40
Application de perçage Sortie en biais; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage transversal
Arrosage interne oui
Norme ISO 15488-B
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 635835
Numéro de catalogue 237509
EAN / GTIN 4045197808523
Réf. fabricant 237509 ER40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour plage ⌀ 9,75 - 152,1 mm. La tête à aléser ER modulaire peut être directement adaptée sur un mandrin à pinces ER40. Livraison dans un coffret en plastique ABS.
  • Précision de réglage 0,01 mm par trait de graduation. Précision de réglage 0,002mm dans le ⌀ au moyen d'un vernier.
  • En position 0, sans outil, équilibrage à Q2,5 / 6000 min-1.
  • Vitesse max. 10 000 min-1.
  • Refroidissement par buse de lubrification, pression de lubrifiant optimale 10 – 20 bars, au moins 5 bars.
  • Coulisseau serrable dans le sens radial.

Livraison:

1 tête à aléser micrométrique: ER40
1 porte-plaquettes de chaque: 237517 réf. 1 pour ⌀ 25 – 37 mm
237517 réf. 2 pour ⌀ 37 – 89 mm
237517 réf. 3 pour ⌀ 89 – 152,1 mm
1 semelle: 237518 réf. 2 pour ⌀ 101,1 – 152,1 mm
1 corps cranté: 237519 pour ⌀ 25 – 63 mm (90 mm)
1 pièce de remplissage: 237520 pour ⌀ 63 – 152,1 mm
2barres d'alésage: 237521 réf. 1 pour ⌀ 9,75 – 18 mm (50 mm)
237521 réf. 2 pour ⌀ 18 – 25 mm (77 mm)
1 clé à drapeau de chaque: 625920 réf. 8IP
625920 réf. 10IP
1 clé 6 pans en T: 627424 réf. 4
2 vis cylindriques: 237522 réf. M5×12
2 rondelles: 237523
2 rondelles-ressorts: 237524

Pièce(s) de rechange:

Vis de plaquettes 239652 (8IP3; 1,28 Nm) pour barres d’alésage 237521 réf. 1.
Vis de plaquettes 239653 (8IP; 1,28 Nm) pour barres d’alésage 237521 réf. 2 et porte-plaquettes 237517 réf. 1 et 2.
Vis de plaquettes 239653 (10IP1; 2,8 Nm) pour porte-plaquettes 237517 réf. 3.

Remarque(s):

Plaquettes adaptées CCGT0602.. et CCGT09T3.. (par ex. 237695 / 237698) à commander séparément.
Tenir compte de l'orientation des dents ± 20° lors du cycle d'alésage!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier