{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abrasifs | Corindon normal (A) | |
| Abréviation de l'abrasif | A | |
| Degré de finesse | grossière | |
| Largeur rouleau de rechange | 25 mm | |
| Longueur rouleau de rechange | 50 m | |
| Hauteur distributeur | 312 mm | |
| Profondeur distributeur | 312 mm | |
| Emballage-distributeur intégré | oui | |
| Type de produit | Toiles abrasives |
| Référence article | 648579 | |
| Numéro de catalogue | 556960 | |
| EAN / GTIN | 4045197808356 | |
| Réf. fabricant | 556960 80 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |