Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple, 25 mm × 50 m, Grain: 40

Réf.: 648577 N° catalogue.: 556960
Prix par 1 Unité (CHF 0,62 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse grossière
Largeur rouleau de rechange 25 mm
Longueur rouleau de rechange 50 m
Hauteur distributeur 312 mm
Profondeur distributeur 312 mm
Emballage-distributeur intégré oui
Type de produit Toiles abrasives

Identification et classification

Référence article 648577
Numéro de catalogue 556960
EAN / GTIN 4045197808332
Réf. fabricant 556960 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Capacité abrasive maximale et longue durée de vie.
Rouleau de rechange dans une boîte distributrice pratique avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage et languette coupante de haute qualité.

Utilisation:

Idéales pour le métal. Conviennent également pour le travail du bois et de la peinture.