{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Lecture | 50 g | |
| Hauteur des chiffres unité d'affichage | 25 mm | |
| Reproductibilité | 50 g | |
| Dimensions du plateau | 550×550 mm | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 6 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
| Largeur unité d'affichage | 215 mm | |
| Profondeur unité d'affichage | 110 mm | |
| Hauteur unité d'affichage | 50 mm | |
| Poids net | 13 kg | |
| Type de produit | Plates-formes de pesée |
| Référence article | 648404 | |
| Numéro de catalogue | 479600 | |
| EAN / GTIN | 4045761124738 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |