Plate-forme de pesée, type EOB, Plage de pesée maximale: 300Lkg

Réf.: 568119 N° de catalogue.: 479600
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 454.01
y compris TAR CHF 7.51
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 kg - 300 kg
Lecture 100 g
Hauteur des chiffres unité d'affichage 25 mm
Reproductibilité 100 g
Référence fabricant EOB
Dimensions du plateau 950×500 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 6
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Largeur unité d'affichage 215 mm
Profondeur unité d'affichage 110 mm
Hauteur unité d'affichage 50 mm
Poids net 17 kg
Type de produit Plates-formes de pesée

Identification et classification

Référence article 568119
Numéro de catalogue 479600
EAN / GTIN 4045761192096
Réf. fabricant EOB 300K100XL
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Balance robuste pour les colis.
  • Utilisation très simple avec quatre touches.
  • Unité d’affichage avec hauteur de chiffre de 25 mm, indépendante de la plate-forme. Réglage et montage à l’aide d’un câble spiralé flexible de 2 m de long.
  • Fonctionnement sur pile et sur secteur, arrêt automatique après 3 minutes.

Livraison:

Avec adaptateur secteur et fixation murale pour l’unité d’affichage.

Accessoire(s):

4 piles 081561 réf. LR6, colonne pour afficheur sur demande.