Balance compacte type ECB, Plage de pesée maximale: 50000g

Réf.: 648401 N° de catalogue.: 479452
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 147.68
y compris TAR CHF 0.68

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 125.94 /pcs.
  • CHF 110.80 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 50 000 g
Lecture 20 g
Dimensions du plateau 320×260
Largeur 320 mm
Profondeur 300 mm
Hauteur 60 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Poids net 2,6 kg
Type de produit Balances compactes

Identification et classification

Référence article 648401
Numéro de catalogue 479452
EAN / GTIN 4045761161443
Réf. fabricant ECB 50K-2N
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

Utilisation très simple au moyen de 2 touches.
  • Fonction de tarage (accumulation de pesées) pour une remise à zéro simple de l'affichage.
  • Fonctionnement sur piles, arrêt automatique après 3 minutes.
  • Branchement d'un adaptateur secteur possible.

Grand affichage LCD rétroéclairé (hauteur des chiffres : 21 mm). Plateau de pesée en acier inoxydable.

Accessoire(s):

6 piles 081561 réf. LR6, adaptateur secteur ou batterie disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier