Balance compacte type ECB, Plage de pesée maximale: 10000g

Réf.: 648399 N° de catalogue.: 479452
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 147.68
y compris TAR CHF 0.68

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 125.94 /pcs.
  • CHF 110.80 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 10 000 g
Lecture 5 g
Dimensions du plateau 320×260
Largeur 320 mm
Profondeur 300 mm
Hauteur 60 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Poids net 2,6 kg
Type de produit Balances compactes

Identification et classification

Référence article 648399
Numéro de catalogue 479452
EAN / GTIN 4045761161429
Réf. fabricant ECB 10K-3N
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

Utilisation très simple au moyen de 2 touches.
  • Fonction de tarage (accumulation de pesées) pour une remise à zéro simple de l'affichage.
  • Fonctionnement sur piles, arrêt automatique après 3 minutes.
  • Branchement d'un adaptateur secteur possible.

Grand affichage LCD rétroéclairé (hauteur des chiffres : 21 mm). Plateau de pesée en acier inoxydable.

Accessoire(s):

6 piles 081561 réf. LR6, adaptateur secteur ou batterie disponible sur demande.